Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Rivacase 3017 25,6 cm (10.1") Folio Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22628386
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     RIVA-3017-BEIGE
EAN/GTIN:
     6907254030170
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Apple iPad Air, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Galaxy Note 10.1, Acer Iconia Tab 10.1, Asus Transformer Pad, HP ElitePad 900, Lenovo IdeaTab 10.1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
367 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.