| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-2266231 Herst.-Nr.: 5410601 EAN/GTIN: 0043859550968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Eingefasste SafeCut™ Edelstahlklinge für hohe Beanspruchung - Schneidet bis zu 30 Blatt (80g/m²) gleichzeitig - Langlebiges Schneidbett aus Metall mit integrierten rutschhemmenden Füßen - Einstellbarer Rückanschlag für höhere Präzision - Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens - Sichere Parkposition für Klinge gewährleistet Sicherheit beim Transport - Formatraster für verschiedene Formate
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84729080 | Merkmale | Ausschnittkapazität | 30 Blätter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber, Gelb | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 598 x 374 x 128 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |