Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Electron A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Electron A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Electron A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Electron A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Electron A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2266251
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5410501
EAN/GTIN:
     0043859550463
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
  • Die SafeCut™ Schneidekassetten schließen die Klinge ein, so dass sie nur beim Schneiden hervortritt, für ein Maximum an Sicherheit und Bedienkomfort
    - Schneidet bis zu 10 Blatt (80g/m²) gleichzeitig
    - Schneidbett aus Metall für längere Haltbarkeit bei häufiger Nutzung
    - Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens
    - Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für SafeCut™ Klingen
    - Formatraster für verschiedene Formate
    - Inkl. 4 verschiedener SafeCut™ Klingen: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation und Falz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
10 Blätter
Schnittlänge
460 mm
Format
A3
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Graphit, Silber, Gelb
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
622 x 214 x 82 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5411301
ab € 11,93*
Sonstiges
Fellowes
5411401
ab € 8,73*
Sonstiges
Fellowes
5411601
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.