Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Proton A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Proton A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Proton A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Proton A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Fellowes Proton A3/180 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2266255
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5410301
EAN/GTIN:
     0043859550449
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
  • Die SafeCut™ Schneidekassetten schließen die Klinge ein, so dass sie nur beim Schneiden hervortritt, für ein Maximum an Sicherheit und Bedienkomfort
    - Schneidet bis zu 10 Blatt (80g/m²) gleichzeitig
    - Schneidbett aus Metall für längere Haltbarkeit bei häufiger Nutzung
    - Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens
    - Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für SafeCut™ Klingen
    - Formatraster für verschiedene Formate
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
10 Blätter
Schnittlänge
460 mm
Format
A3
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Graphit, Silber, Gelb
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
626 x 220 x 66 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5411301
ab € 11,93*
Sonstiges
Fellowes
5411401
ab € 8,73*
Sonstiges
Fellowes
5411601
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.