Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 500-Blatt-Papierkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 500-Blatt-Papierkassette
Epson 500-Blatt-Papierkassette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22758492
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C817061
EAN/GTIN:
     8715946538259
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
epson papierkassette 500bl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
14.2 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Kassettenzufuhr
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-8090 WorkForce Pro WF-8590 WorkForce Pro WF-R8590
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
500 Blätter
Ursprungsland
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, epson papierkassette
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.