Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Techly 3.0m DVI-D Dual Link M/M DVI-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 3.0m DVI-D Dual Link M/M DVI-Kabel 3 m Schwarz
Techly 3.0m DVI-D Dual Link M/M DVI-Kabel 3 m Schwarz
Techly 3.0m DVI-D Dual Link M/M DVI-Kabel 3 m Schwarz
Techly 3.0m DVI-D Dual Link M/M DVI-Kabel 3 m Schwarz
Techly 3.0m DVI-D Dual Link M/M DVI-Kabel 3 m Schwarz
Techly 3.0m DVI-D Dual Link M/M DVI-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795606
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DVI-8130
EAN/GTIN:
     8057685306233
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 24+1 3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
306233
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
305 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
2
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.