Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs NOUMEA Universal 25,4 cm (10") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs NOUMEA Universal 25,4 cm (10") Cover Schwarz
Port Designs NOUMEA Universal 25,4 cm (10") Cover Schwarz
Port Designs NOUMEA Universal 25,4 cm (10") Cover Schwarz
Port Designs NOUMEA Universal 25,4 cm (10") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22862308
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     201311
EAN/GTIN:
     3567042013117
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunstleder, Samt
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
326 mm
Paketgewicht
463 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
338 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Tragestil
Tasche
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
286 mm
Innenmaße (B x T x H)
190 x 15.6 x 276 mm
Gewicht
290 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.