Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-3650PII Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23095777
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-3650PII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Automatische Klammersetzung.
    - großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen.
    - sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen.
    - Integral- und Differentialrechnung.
    - übersichtlicheres Display wie z.B. Exponentialanzeige als x10-Symbol, größere Darstellung der oberen Zeile.
    - insgesamt 360 Programmierungsschritte speicherbar, in bis zu 4 Programmen.
    - Rechnen mit komplexen Zahlen: Wechsel zwischen kartesischer und polarer Anzeigenform.
    - S.-V.P.A.M.
    - 8 Konstantenspeicher.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
11.1 mm
Gewicht
95 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
16 Zeilen
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.