Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink ULS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink ULS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink ULS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink ULS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23128519
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS1000-015
EAN/GTIN:
     4260134123884
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
PureLink® - Ultimate Serie. Zertifiziertes High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal. 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit ULS™ (Ultra Lock System). Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K UltraHD, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™). HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker. Hochreines OFC Kupfer. Dreifach geschirmt. 100% getestet für professionelle AV Anwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.