| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23155813 Herst.-Nr.: 84330 EAN/GTIN: 757120843306 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 206 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | -25 - 70 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
| | |
| |