Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PBE-5AC-500 Netzwerk-Antenne Richtantenne 27 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti PBE-5AC-500 Netzwerk-Antenne Richtantenne 27 dBi
Ubiquiti PBE-5AC-500 Netzwerk-Antenne Richtantenne 27 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23227660
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-5AC-500
EAN/GTIN:
     810354022586
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
27 dBi
Frequenzband
5 GHz
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Atheros MIPS 74Kc
Prozessortaktfrequenz
720 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Flash-Speicher
16 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
620 x 620 x 386 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
3150 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Überlebens-Windgeschwindigkeit
96 km/h
Windladung
264,6
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Montage
Stange
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: ubiquity wlan antenne, wlan antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.