| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23290936 Herst.-Nr.: 80503 EAN/GTIN: 757120805038 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | Mini-HDMI | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA) | | Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, c2g vga adapter, adapter vga |
| | |
| |