Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80504 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 80504 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 80504 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 80504 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 80504 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 80504 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23290937
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80504
EAN/GTIN:
     7571208050454
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini-HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.