Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80505 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 80505 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI DVI-D Schwarz
C2G 80505 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI DVI-D Schwarz
C2G 80505 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI DVI-D Schwarz
C2G 80505 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23290938
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80505
EAN/GTIN:
     757120805052
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini-HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.