Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Tintenstrahldrucker A1
>
Artikel
Epson SureColor SC-T3200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-23296086
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CD66301A0
EAN/GTIN:
8715946542171
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Ideal für den Grafik-, CAD- oder GIS-Bereich
Der SC-T3200 gehört zu der SureColor SC-T-Serie von Epson, einer 4-Farb-Großformatdrucker-Reihe, die sehr hohe Druckgeschwindigkeiten erzielt. Diese Serie wurde für eine Vielzahl von Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen sowie für die Bereiche Design, kommerzieller Druck, Copy Shop, Architektur, Konstruktion, Technik, Einzelhandel und Bildung konzipiert.
Leistungsstark
Zur Steigerung der Produktivität verfügt der SureColor SC-T3200 über 1 GB RAM für die ultraschnelle Bildverarbeitung. Eine optionale Festplatte mit 320 GB dient zur Zwischenspeicherung und zum Abruf von Aufträgen. Eine optionale PostScript-Unterstützung und die 1,6-GHz-Dual-Core-CPU ermöglichen das schnelle und direkte Drucken umfangreicher Dateien aus gängigen Design- und CAD-Programmen. Und der SureColor SC-T3200 ist schnell – die Ausgabe einer DIN A1-Seite dauert nur 28 Sekunden.
Hochwertige Ergebnisse
Die Kombination aus Epson PrecisionCore TFP-Druckköpfen und UltraChrome XD-Pigmenttinte sorgt für eine hohe Druckqualität mit präzisen, wiederholbaren und langlebigen Ergebnissen. Die UltraChrome XD-Pigmenttinte ist wisch- und wasserfest. Sie liefert die tiefen Schwarztöne und die scharfen, dichten Linien, die für detaillierte technische Zeichnungen notwendig sind, sowie die lebendigen Farben, die für Drucke und Poster hoher Qualität benötigt werden, auf beschichteten und unbeschichteten Medien sowie auf Karton mit einer Stärke von bis zu 1,5 mm.
Kompakt, leise und benutzerfreundlich
Dank seines eleganten Designs, der kleinen Stellfläche und der leichten Bedienung von der Gerätevorderseite lässt sich der SureColor SC-T3200 ganz einfach in Büroumgebungen integrieren.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.68 "
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, PostScript 3
Druckfarben
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
813 mm
Höhe
1117 mm
Gewicht
67000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A4
ISO-B-Formate
B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
14 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Materialbreite (Blätter)
3 mm
Rollenpapier
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Sonstige Funktionen
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1245 mm
Verpackungstiefe
1170 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
98000 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Großformatdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A1
,
großformatdrucker epson
,
großformatdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.159,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,69*
€ 2.816,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.344,08*
€ 2.789,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,43*
€ 2.691,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,05*
€ 2.628,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,81*
€ 2.570,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 5Y CoverPlus, SureColor SC-T3200
Epson
CP05OSSESCTS
ab € 489,44*
Zubehör
Epson Adobe Postscript 3 Expansion Unit
Epson
C12C891131
ab € 1.096,14*
Zubehör
Epson Auto Cutter Spare Blade S902007
Epson
C13S902007
ab € 93,24*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m
Epson
C13S045277
ab € 13,12*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045278
ab € 13,44*
Zubehör
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045282
ab € 21,85*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Epson
C13S045272
ab € 12,23*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 610mm x 50m
Epson
C13S045273
ab € 12,45*
Zubehör
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m
Epson
C13S045284
ab € 23,96*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSESCTS
ab € 392,79*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSESCTS
ab € 294,99*
Zubehör
Epson CoverPlus 1 Lizenz(en) 3 Jahr(e)
Epson
CP03OSSECD66
ab € 626,95*
Zubehör
Epson CP04OSSECD66 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSECD66
ab € 940,95*
Zubehör
Epson CP05OSSECD66 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSECD66
ab € 1.353,98*
Zubehör
Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²
Epson
C13S041385
ab € 55,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen