Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 133 112 01 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 133 112 01 Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck 133 112 01 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23438720
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     133 112 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Kombidose
Datendose
Diese „Kombidose“ ist kompatibel zu den TAE-Designabdeckungen der Schalterhersteller.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
133 111 01
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.