Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 89 05 250 Zange Nut- und Federzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 89 05 250 Zange Nut- und Federzange
Knipex 89 05 250 Zange Nut- und Federzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23519816
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     89 05 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in fünf verschiedenen Positionen - selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten - kein Durchrutschen des Gelenks - Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern - konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß - Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nut- und Federzange
Maximaler Rohrdurchmesser
34 mm
Maximale Mutterngröße
36 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
371 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.