Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 136112030 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 136112030 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 136112030 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23870402
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     136112030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefondose
telefondose unterputz
telefondose
rutenbeck telefondose
  • mit Zentralstück und Abdeckplatte; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - perlweiß (ähnlich RAL 1013) oder reinweiß (ähnlich RAL 9010); - 80 x 80 x 41 mm; 183 g
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
183 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Energie
Nennspannung
72 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
236101100
ab € 111,29*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.