Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309141102-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309141102-E Steckdose Weiß
METZ CONNECT 1309141102-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23896609
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309141102-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
  • Kanal-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung am Modul - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - Abdeckteile reinweiß RAL 9010, perlweiß RAL 1013, Oberfläche matt strukturiert - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich) - Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port - Farbvarianten: reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
21.2 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,76*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,91*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,77*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
ab € 2,30*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,84*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,29*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,99*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 68,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.