Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DS-C9148S-12PK9 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco DS-C9148S-12PK9 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco DS-C9148S-12PK9 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24220014
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DS-C9148S-12PK9
EAN/GTIN:
     882658747120
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
12 port sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SNMPv3, SSH
Autentifizierungstyp
AAA
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Belüftungssystem
Luftstrom von hinten nach vorne
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Zertifizierung
CE Marking, UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, TS 001, AS/NZS 3260, IEC60825, EN60825, 21 CFR 1040
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.9 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
9000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
125 W
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
FC
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.838,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.918,44*
€ 5.852,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.908,34*
€ 5.840,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.864,81*
€ 5.789,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.843,19*
€ 5.763,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.838,57*
€ 5.757,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
DS-C9148S-48PK9
ab € 18.460,99*
Zubehör
Cisco
DS-C9148S-D12PSK9
ab € 7.783,04*
Zubehör
Cisco
DS-C9148S-D48PSK9
ab € 29.966,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.