| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24313862 Herst.-Nr.: 2.645-194.0 EAN/GTIN: 4039784605152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbinden, Entkoppeln und Reparieren leicht gemacht – mit der praktischen und ergonomischen Kärcher Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine besonders komfortable Handhabung. Das flexible Stecksystem vereinfacht das Bewässern kleiner und großer Gärten und Flächen bedeutend. Denn funkionierende Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen sind die Basis jedes guten Bewässerungssystems. Die Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
- Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. - Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten. - Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). - Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). - Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln. Weitere Informationen: Technische Details | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 1/2 " | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 3/4 " | ![](/p.gif) | Zweck | Zapfstelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, Schlauchplatzsicherung, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, schlauchkupplung 1/2 zoll, schlauchkupplung, schlauchkupplung pom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |