Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 19.5m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 19,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 19.5m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 19,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics 19.5m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 19,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24351057
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-HM/HM/PRO-65
EAN/GTIN:
     7291063064242
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
19.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Zugwiderstandstechnologie
K-Lock
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.