| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24396825 Herst.-Nr.: 8194-20 EAN/GTIN: 4078500819404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der GARDENA 4-Wege-Verteiler ermöglicht es, mehrere Anschlussgeräte gleichzeitig mit einem Wasserhahn zu verbinden. Der Wasserdurchfluss lässt sich separat für den jeweiligen Ausgang stufenlos regulieren und absperren. An den 4-Wege-Verteiler können zwei GARDENA Bewässerungscomputer oder Bewässerungsuhren angebracht werden. Der 4-Wege-Verteiler ist auf das GARDENA Profi-System mit dem Profi-System Hahnstück (Art.-Nr. 2801-20) umrüstbar. Er ist passend für Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1“)-Gewinde und für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grau, Orange | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 " | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1/1 " | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 4 | ![](/p.gif) | Zweck | Zapfstelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, gardena hahnanschluss 3/4", druckluftverteiler, druckluftverteiler mit kupplung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |