Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00Y8861 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00Y8861 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
IBM 00Y8861 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24581478
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y8861
EAN/GTIN:
     4053162513372
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.