Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Theo Klein 2776 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein 2776 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 2776 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24596045
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     2776
EAN/GTIN:
     4009847027764
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
520 mm
Höhe
130 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Laubbläser
Themenwelt
Bosch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Kleine Teile. Erstickungsgefahr, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.