Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 701182 Luftbefeuchterteil & -Zubehör Filter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vornado 701182 Luftbefeuchterteil & -Zubehör Filter
Vornado 701182 Luftbefeuchterteil & -Zubehör Filter
Artikel-Nr.:
     615IT-Y865172
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701182
EAN/GTIN:
     4250679502916
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Carbon Filter Erfasst größere Partikel und Gerüche, die das Gerät passieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
2
Kompatible Produkte
Vornado
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
310 mm
Verpackungsbreite
273.1 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
317.5 mm
Paketgewicht
140 g
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 11,60*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 12,22*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,35*
€ 17,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vornado Air
701949
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.