Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 701949 MD1-0050DIR HEPA-Filter 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368231-BP
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701949
EAN/GTIN:
     4250679507478
Suchbegriffe:
Vornado
701949
MD1-0050DIR
Luftwäscher
Vornado 701949 MD1-0050DIR HEPA-Filter 14

Vornado HEPA14 Filter 1 St.

Präzise True-HEPA-Kalibrierung
Einfacher Filterwechsel
Empfohlen bis zu 30 m² Raumgröße

Ersatzfilter Hepa 14, geeignet für Luftreiniger AC-350, kombiniert mit Vornado Carbon-Filter (EAN 4250679502916).

Der VORNADO Lufreiniger kann nur mit original HEPA 14- und Carbon-Filtern Spitzenleistung erreichen. VORNADO HEPA 14-Filter wurde speziell für den AC350 kalibriert. Dieser Filter entfernt über 99,995 % in der Luft enthaltenen Allergene (bis zu einer Partikelgröße von 0,3 Mikron), dazu gehören Pollen, Bakterien, Staub, Katzenhaare, Hundehaare und vieles mehr.

Ausstattung:
Echter HEPA 14-Filter fängt über 99,995 % der Schadstoffe ein
Wechselintervall ist abhängig von der Raum-Luftverschmutzung und der allgemeinen Laufleistung des Luftreinigers
Einfacher Filterwechsel - der AC350 Luftreiniger verfügt über eine Filterwechselanzeige.

Technische Daten:
Gewicht: 199 g · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Lieferumfang:
1 x HEPA14 Filter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 270 x 310 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Marke:
Vornado
Gewicht:
199 g
Produkt-Art:
HEPA-Filter 14
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lufterfrischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,24*
€ 54,36*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 54,37*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 74,85*
€ 95,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vornado Air
701182
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.