Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 16 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 16 dBi
Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 16 dBi
Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 16 dBi
Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 16 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24636586
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NBE-M5-16
EAN/GTIN:
     810354022449
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan antenne
Weitere Informationen:
Energie
Energiebedarf
24V
Energieverbrauch
500 mA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
16 dBi
Frequenzband
5 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Polarisation
Duale Polarisation
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.