Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68506000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68506000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68506000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652691
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68506000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
UB07LC
ab € 2,47*
Ähnlich
Really Useful Products
1.6C
ab € 3,19*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,35*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 25,72*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,72*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,08*
Ähnlich
Really Useful Products
LGTRAY16C
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.