Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68505100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68505100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652705
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68505100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Kunststoffbox
Dieser Einsatz hat 12 Fächer.

Verwendungsmöglichkeiten:

- Bad- oder Kosmetikartikel
- Spielzeug
- Krawatten, Gürtel
- Schreibtisch-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
780 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
68505300
ab € 10,87*
Ähnlich
Really Useful Products
UB03KUB
ab € 28,14*
Ähnlich
Really Useful Products
LGTRAY16C
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.