Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68505300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68505300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68505300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652707
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68505300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Kunststoffbox
Dieser Einsatz hat 6 Fächer.

Verwendungsmöglichkeiten:

- Bade- und Kosmetikartikel
- Spielzeug
- Schreibtisch-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
780 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
18C
ab € 10,37*
Ähnlich
Really Useful Products
68503300
ab € 11,96*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,82*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 25,81*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.