Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Boxes 68503900 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24652695
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
68503900
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2100 g
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Kleinteile & Werkzeugkästen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenaufbewahrungsschachtel
,
Aktenbox
,
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
stapelkasten kunststoff transparent
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel 35l
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Boxes 18C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
18C
ab € 9,27*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68502700 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68502700
ab € 6,88*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68505100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68505100
ab € 10,96*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68505300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68505300
ab € 10,93*
Ähnlich
Really Useful Boxes UB4LC Dateiablagebox Transparent
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,58*
Ähnlich
16 Fach Tray für Really Useful Boxes
Really Useful Products
LGTRAY16C
ab € 10,94*
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox H6160502 36l 500x400x260mm transparent
Sunware
H6160502
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen