Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoSpot Laser
Laserliner ThermoSpot Laser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24659274
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.040A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-20 - 315 °C
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Genauigkeit
1 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
185 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.