Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 9 HE, 500 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 9 HE, 500 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, grau
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 9 HE, 500 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, grau
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 9 HE, 500 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, grau
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 9 HE, 500 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, grau
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 9 HE, 500 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24684985
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711852
EAN/GTIN:
     766623711852
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10"-Schränken aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC-Stahlrahmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Grau
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Zertifizierung
ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494, Part 1; DIN41494, Part 7
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
22500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.