Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Beam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Beam
TFA-Dostmann Beam
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24691926
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1132
EAN/GTIN:
     4009816025487
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit Laservisier, Messdauer 1 Sekunde, Anzeige der aktuellen Temperatur und der Höchsttemperatur, Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit ±1,5°C bis ±3°C abhängig vom Messbereich, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-38 - 365 °C
-36 - 689 °F
Genauigkeit
3 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
151 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.