Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F4U021BT Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F4U021BT Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz, Weiß
Belkin F4U021BT Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24756064
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F4U021BT
EAN/GTIN:
     745883670857
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
belkin usb hubs
Vier zusätzliche, leicht zugängliche Hi-Speed USB-2.0-Anschlüsse für Ihr Notebook Der kompakte 4-Port Travel-Hub bietet Ihnen vier zusätzliche, leicht zugängliche USB-Anschlüsse für Ihr Notebook, Netbook oder Ultrabook – perfekt zum Anschließen einer Tastatur, einer Maus, eines USB-Sticks, eines Ladekabels oder anderer USB-fähiger Geräte. - Vier zusätzliche USB-Anschlüsse für Ihren Computer - Integrierte Kabelführung - Plug-and-Play; keine Treiber erforderlich - Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s - Kompatibel mit PC und Mac - 3 Jahre begrenzte Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.