Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ST3310 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ST3310 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3310 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3310 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3310 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3310 Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24853093
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883031
EAN/GTIN:
     6951066950805
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch
ST3310

Der Netis ST3310 8FE + 2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMP Switch eignet sich für kleinere Businessnetzwerke und ist kompatibel mit IEEE 802.3/802.3u/802.3z Ethernet Standards. Er ist mit 8 Fast Ethernet und 2 Gigabit Combot Ports ausgestattet. Er bietet Enterprise-level QoS, reichhaltige Sicherheitsfunktionen und echte Layer 2 Management Funktionen, für ein qualitativ hochwertiges und stabiles Netzwerk.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping, DHCP relay
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2
IP-MAC-Portbindung
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1240 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
5.6 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
14
Anzahl Queues
8
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232
Montageblöcke enthalten
Ja
Paketgewicht
2020 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Netzwerk-Virtualisierungstechnologien
Q-in-Q Tunneling
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Voice VLAN, VLAN mapping, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.