Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
CamPart Travel KI-0734 Camping-Küche Madrid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24883398
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     KI-0734
EAN/GTIN:
     8713016007346
Suchbegriffe:
Campingküche
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Campart Travel KI-0734 Outdoor Küche Madrid – Sechs Staufächer – Aufbewahrungstasche inklusive
Die Campart Travel KI-0734 Outdoor Küche Madrid bietet Ihnen viel Ablagefläche. Diese robuste Campingküche ist mit nicht weniger als sechs Staufächern ausgestattet, die für alle Mitbringsel viel Platz bieten. Durch das geringe Gewicht und die mitgelieferte Aufbewahrungstasche kann die Outdoor Küche sehr leicht mitgenommen werden.

Einfach zu transportieren
Die Campingküche Madrid verfügt über einen Aluminiumrahmen, sodass die Küche gerade einmal 7,7 Kilogramm wiegt. Durch die mitgelieferte Aufbewahrungstasche kann die Küche sehr leicht mitgenommen werden. Im zugeklappten Zustand ist das Transportieren und Verstauen der Campingküche bei einem Packmaß von 103,5 x 9,5 x 48,5 cm überhaupt kein Problem.

Praktische Verwendung
Diese Campart Travel Outdoor Küche ist durchdacht aufgebaut und bietet viel Stauraum. Zum Verstauen der Mitbringsel stehen insgesamt sechs Fächer sowie zusätzliche Staufächer an den Seiten zur Verfügung. Als Material wird für die Staufächer ein sehr widerstandsfähiges 600D Polyester verwendet. Ferner besteht die Rückseite zum Teil aus Maschengewebe, das für eine gute Belüftung sorgt. Durch die großzügig bemessene Arbeitsplatte bietet die Outdoor Küche viel Platz für einen (Gas-)Kocher.

Immer stabil
Die Outdoor Küche Madrid verfügt über insgesamt vier Standfüße, die alle verstellbar sind. Sogar auf unebenen Untergründen lässt sich die Outdoor Küche immer stabil aufstellen. Die Arbeitsplatte und die Innenplatten sind in Aluminiumkanten eingefasst, die für noch mehr Halt und eine luxuriöse Optik sorgen.

Campart Travel bietet Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte.

Lieferumfang:
Outdoor Küche Malaga, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung

Gründe, die für die Campart Travel KI-0734 Outdoor Küche Madrid sprechen:
Mit den Maßen 102 x 47 x 82 cm bietet die mobile Küche Madrid viel Stauraum und Arbeitsfläche
Mit sechs Fächern sowie zusätzlichen Staufächer an den Seiten ausgestattet
Durch den Aluminiumrahmen nur 7,7 Kilogramm Gewicht
Zusammengeklappt mit 103,5 x 9,5 x 48,5 cm und in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche bequem transportierbar
Vier verstellbare Füße zum stabilen Aufstellen der Outdoor Küche, sogar auf unebenem Untergrund
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016207340
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7700 g
Breite
1020 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
820 mm
Zusammengeklappte Breite
1035 mm
Gefaltete Tiefe
95 mm
Zusammengeklappte Höhe
485 mm
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Material
Aluminium, Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Rahmendurchmesser
25 mm
Verpackungsdaten
Tasche enthalten
Ja
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
1035 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
7700 g
Weitere Suchbegriffe: Textilschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
KI-0757
ab € 104,20*
Zubehör
Campart Travel
KI-0758
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.