Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-MDPVGA Videokabel-Adapter 0,220 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-MDPVGA Videokabel-Adapter 0,220 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Vision TC-MDPVGA Videokabel-Adapter 0,220 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24904743
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-MDPVGA
EAN/GTIN:
     3265173000005
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.220 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.