Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2,4 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2,4 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 4K 60 Hz
C2G 2,4 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 4K 60 Hz
C2G 2,4 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 4K 60 Hz
C2G 2,4 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 4K 60 Hz
C2G 2,4 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24961138
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     50610
EAN/GTIN:
     757120506102
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das C2G Highspeed-HDMI-Kabel mit Ethernet-Anschluss unterstützt alle HDMI 2.0 Funktionen und eignet sich ausgezeichnet für Heimkino oder Desktop-Audio/Video-Anwendungen, für die Highspeed-HDMI-Funktionen und Videoauflösungen bis zu 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz, 4:4:4) erforderlich sind. Die Ethernettauglichkeit des Kabels erlaubt es dem Benutzer, mehrere Ethernet-fähige HDMI-Geräte über einen einzigen Ethernet-Anschluss zu verbinden, um Zugriff auf interaktiven Online-Inhalt zu erhalten oder Gerätefirmware zu aktualisieren. Dieses voll funktionsfähige Kabel mit hoher Bandbreite wurde zum Gebrauch gemäß Industriestandards getestet und ist mit lebenslanger Garantie ausgestattet. Das Kabel eignet sich mit kompatibler Ausrüstung für das Netzwerk-Stacking.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2.4 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.