Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 638001 Küchenschaumkelle Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 638001 Küchenschaumkelle Nylon
Tescoma 638001 Küchenschaumkelle Nylon
Tescoma 638001 Küchenschaumkelle Nylon
Tescoma 638001 Küchenschaumkelle Nylon
Tescoma 638001 Küchenschaumkelle Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24967827
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638001
EAN/GTIN:
     8595028450361
Suchbegriffe:
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Gemüse-Seiher
Gemüse-Sieb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Materiallgriff
Nylon
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Hitzebeständig bis zu
210 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.