Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 650346 Öl-/Essig-Spender Flasche Glas, Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 650346 Öl-/Essig-Spender Flasche Glas, Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Transparent
Tescoma 650346 Öl-/Essig-Spender Flasche Glas, Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Transparent
Tescoma 650346 Öl-/Essig-Spender Flasche Glas, Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Transparent
Tescoma 650346 Öl-/Essig-Spender Flasche Glas, Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24969585
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     650346
EAN/GTIN:
     8595028429329
Suchbegriffe:
Essig-Sprüher
Essigsprüher
Öl-Sprüher
Ölsprüher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Durchmesser
50 mm
Technische Details
Formfaktor
Flasche
Material
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Kollektion
Club
Form
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.