Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57923 101 401 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57923 101 401 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh Schwarz
Varta 57923 101 401 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh Schwarz
Varta 57923 101 401 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25086279
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57923 101 401
EAN/GTIN:
     4008496810154
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
varta powerbank
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Lightning-Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
78 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet, MP3/MP4, GPS, E-Buchleser
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Aufladequelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.