Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Servicewagen
>
Servierwagen
>
Artikel
Perel OTCM2 Servierwagen Schwarz, Orange
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-25086903
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
OTCM2
EAN/GTIN:
5410329593759
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Rollenkoffer
Rollkoffer
4 Gummirollen (4"): 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen - Arbeitsfläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Zentralverriegelung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe
453 mm
Höhe
932 mm
Gewicht
40000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl der Regale
7 Regale
Reifenmobilität
Fixed, Drehring
... >
Büromöbel
>
Büro-Wagen & Ständer
>
Servierwagen
Weitere Suchbegriffe:
Trolley
,
Trolly
,
Werkstattwagen
,
Werkzeugwagen
,
perel werkstattwagen
,
werkstattwagen
,
trolley schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,36*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 290,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,74*
€ 416,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 346,74*
€ 412,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 336,20*
€ 400,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 324,76*
€ 386,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 290,36*
€ 345,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen