Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 70370 Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL 70370 Pyrometer
STEINEL 70370 Pyrometer
STEINEL 70370 Pyrometer
STEINEL 70370 Pyrometer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25116731
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     70370
EAN/GTIN:
     4007841014919
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Der Temperaturscanner HL Scan kontrolliert die Temperatur des Werkstücks mittels LED-Strahl. Bei Über- und Unter-schreiten der zulässigen Temperatur warnt ein akustisches und optisches Signal. Für das HL 1920 E, HL 2020 E sowie die Professional Geräte HG 2120 E und HG 2320 E.
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
0 - 300 °C
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
146.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
165 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
HG2320 E 230V
ab € 204,82*
Zubehör
Steinel
HL 2020 E EURO
ab € 149,90*
Zubehör
Steinel
HL 2020 E UK
ab € 152,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.