Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 26085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 26085
König & Meyer 26085
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132691
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26085-300-55
EAN/GTIN:
     4016842806997
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ
Mit der einzigartigen Einhandverstellung mit weicher »Soft-Touch«-Beschichtung kann das Stativ bequem durch einfaches Drücken am Griff auf und ab bewegt werden. Der flache Metall-Rundsockel ist sehr stabil und robust. Die hochwertige Pulverbeschichtung ist extrem langlebig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
2760 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.