Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1119.K Essensthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1119.K Essensthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer
TFA-Dostmann 31.1119.K Essensthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25143636
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1119.K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Temperaturmessung wahlweise berührungslos mit Infrarot oder mit Einstechfühler, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung, Hold- und Lock-Funktion, HACCP-LED informiert bei Grenzwertüberschreitung, Infrarot: Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±1°C, einstellbarer Emissionsgrad, LED-Messfleckanzeige, Verhältnis Messentfernung/ Messfleckgröße 2,5:1, Einstechfühler: Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±0,5°C, geprüft mit 2 Messpunkten (-18°C/+2°C), IP65 strahlwassergeschützt, gemäß EN13485, inkl. Befestigungsklip, Tasche und Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
82 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Infrarot-Umgebungsthermometer
Temperaturmesseinheit
°C
Display-Typ
Digital
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.