Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL GL 60 LED Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL GL 60 LED Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27 100 W
STEINEL GL 60 LED Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27 100 W
STEINEL GL 60 LED Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27 100 W
STEINEL GL 60 LED Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25198150
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     ST 7881
EAN/GTIN:
     4007841007881
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
E27 Sockel
Sensor LED-Leuchte GL 60 LED
Evergreen mit effizienten LEDs.
Sensor-Außenleuchte STEINEL GL 60 LED, ideal für Gärten, Zufahrten und Wege. 8,6 W STEINEL LED-Lichtsystem, 812 lm, 360° Infrarotsensor mit 8 m Reichweite, inklusive Grundlichtfunktion, Softlichtstart und optionalem Dauerlicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1038 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
360 °
Distanzerfassung
8 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
100 W
Lampenleistung
8.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
812 lm
Beleuchtungseffizienz
94.4 lm/W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.