Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 1.5m HDMI - miniHDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 1.5m HDMI - miniHDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI - miniHDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI - miniHDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI - miniHDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525044
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDMM15533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Dieses SCHWAIGER® HDMI™-Anschlusskabel ist für die optimale hochauflösende Bild- und Tonübertragung zwischen Digitalkamera oder Camcorder auf einen Fernseher in Ultra HD Qualität konzipiert. Die vergoldeten Kontakte ermöglichen die beste Übertragungsqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-c auf typ-c
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.