| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-25525050 Herst.-Nr.: HDMD15 533 EAN/GTIN: 4004005204568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses SCHWAIGER® Adapterkabel ist speziell für die optimale Bildübertragung konzipiert. Das Kabel findet Anwendung bei der Verbindung vom Computer zu einem Fernseher. Die vergoldeten Kontakte ermöglichen die beste Übertragungsqualität. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | HDMI | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |